Carré traversant ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 22 mm

Réf.: 6413-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 6413-2
EAN / GTIN 4000896048908
Réf. fabricant 6413-2
Article hors catalogue L60140 1541
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Carré traversant
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 22 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg