• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

XNUWB 13-10.01-0.3 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (JS9)

Codice art.: 6405307
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Profondità scanalatura 4,2 mm
Diametro esterno 5,3
Lunghezza complessiva 17,3 mm
Per precisione di accoppiamento JS9
Materiale da taglio HC
Tipo IC908
Tipo di prodotto utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405307
EAN / GTIN 7291075304039
Codice del produttore 6405307
Numero-L L23940 1983

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.2 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm