XNUWB 13-10.01-0.3 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405307
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405307
EAN / GTIN 7291075304039
Gyártó száma 6405307
L-szám L23940 1983

Leírás

Leírás:

Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 4,2 mm

Jellemző:

  • Sugár (RE) 0,3 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm