GIP 1.96-0.15 IC908 Inserti rettificati per scanalatura esterna

Codice art.: 6402813
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6402813
EAN / GTIN 7291075272949
Codice del produttore 6402813
Numero-L L23940 323

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.96 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.96 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm