• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

GIP 1.96-0.15 IC908 Oboustranné přesné řezné destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 6402813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6402813
EAN / GTIN 7291075272949
Číslo výrobce 6402813
L-číslo L23940 323

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,96 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.96 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm