GIM 3C IC328 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura, per troncatura di barre, materiali duri e lavorazioni gravose

Codice art.: 6402138
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402138
EAN / GTIN 7291075025279
Codice del produttore 6402138
Numero-L L24100 25

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo C
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.22 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Portautensili