• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Supporto portautensili ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ 635 mm

Codice art.: 6397
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
Attacco grande, Quadro interno 14×18
Esecuzione forma piegata
Caratteristiche maniglia Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Colore black; silver
Tipo di prodotto Cricchetto
Trasmissione Impugnatura
Uscita Quadro interno
Materiale utensile acciaio bonificato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6397
EAN / GTIN 4000896027149
Codice del produttore 6397
Numero-L L60140 196
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Allentare raccordi a vite bloccati
  • Ricavato dal pieno
  • Attacco ad innesto
    per l’inserimento di utensili ad innesto
  • Nessuna funzione del momento torcente
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 635 mm
  • Peso netto (kg): 1.38 kg