Porta-herramientas ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 635 mm

Número de artículo: 6397
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tamaño de salida, Cuadrado interior 14×18
Modelo acodadas
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango estándar
Color negro; plateado
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado interior
Material herramienta acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 6397
EAN / GTIN 4000896027149
Número del fabricante 6397
Número L L60140 196
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para aflojar uniones atornilladas muy apretadas
  • De material macizo
  • Conexión enchufable
    para acoplar herramientas insertables
  • Sin función dinamométrica
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 635 mm
  • Peso neto (kg): 1.38 kg