• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 12 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637662 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
541 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 12 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-24
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 12
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-24 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 357 mm
Larghezza 176 mm
Altezza 52 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Riempimento di un cassetto in G 6×14
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637662 6
EAN / GTIN 4062406061302
Codice del produttore 637662 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M16.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 642229 Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 130; 255
1 Cricchetto: n. art. 640025
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati