• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 12 delar, Typ: 6

Art-nr.: 637662 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
542 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 12 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-24
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×14

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 12
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-24 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 176 mm
höjd 52 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 6×14
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 637662 6
EAN/GTIN 4062406061302
Tillverkarens nummer 637662 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M16.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 642229 storlek 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 förlängningar: vardera 1 st nr 641029 storlek 130; 255
1 spärrskaft: Nr 640025
Förvaring i: ABS-plastlåda