Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 12-delig 6

Artikelnummer: 637662 6
op aanvraag
Op voorraad
444 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-24
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×14

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 12
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-24 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 357 mm
Breedte 176 mm
Hoogte 52 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Vullingsgraad van een lade in G 6×14
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637662 6
EAN/GTIN 4062406061302

Omschrijving

Uitvoering:

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M16.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St. nr. 642229 maat 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Verlengstukken: Resp. 1 st. nr. 641029 maat 130; 255
1 Ratel: Nr. 640025
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen