{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Portanţă | Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | |
| Lungimea totală L | 52 mm | |
| Diametru exterior D | 17,8 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Procesul de fabricație | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | M8 | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422 | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 637520 M8 | |
| EAN / GTIN | 4018754002696 | |
| Număr producător | 02060008 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |