• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 12mm

Codice art.: 637229 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
660 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 12 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 17 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637229 12
EAN / GTIN 4062406061111
Codice del produttore 637229 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Chiavi a bussola esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 637232; HOLEX: n. art. 637222).