Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 12mm

Cod articol.: 637229 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 25 mm
Standard DIN 3124
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637229 12
EAN / GTIN 4062406061111
Număr producător 637229 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 637232; HOLEX: Cod 637222).