{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 17 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637229 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061111 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 3/8 cola 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
382 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
952 dijelovi na zalihi
3,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17 | 17 |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 25 | 25 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |