• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore per sistema da 22 mm, compatibile con CM 25-1 / CM 25-6

Codice art.: 636 004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 636 004
EAN / GTIN 4049002042317
Codice del produttore 636 004
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Proprietà:

  • Peso: 200 g
  • Lunghezza: 35 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Esecuzione: brunito