Adapter 22 mm-es rendszerhez, kompatibilis a CM 25-1 / CM 25-6 modellekkel

Cikkszám: 636 004
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 636 004
EAN / GTIN 4049002042317
Gyártó száma 636 004
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Súly: 200 g
  • Hossz: 35 mm
  • Szélesség: 50 mm
  • Magasság: 20 mm
  • Kivitel: Barnított