Cricchetto a dentatura fine “Zyklop Speed” reversibile, 3/8 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido

Codice art.: 635190
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto 8000 B
Attacco grande, Quadro esterno 3/8 pollice
Esecuzione Giunto (orientabile)
Angolo di lavoro min. 5 grado
Dimensioni del motore 3/8 pollice
Caratteristiche maniglia Es. ergonomica; es. antiscivolo
Apertura chiave 9,525 mm
Lunghezza complessiva 199 mm
Colore green; black
Tipo di prodotto Cricchetto
Numero di denti (fermo) 72
Cambio del senso di rotazione tramite Disco reversibile
A sbloccaggio rapido si
Trasmissione Quadro
Uscita Quadro esterno
Funzione telescopica no
Materiale utensile Acciaio al cromo-vanadio
Superficie dell´utensile es. cromata
Normativa DIN 3120-A
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635190
EAN / GTIN 4013288121875
Codice del produttore 05003550001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa del cricchetto orientabile liberamente con posizioni definite di innesto a 0° (utilizzo come un giraviti) e posizione a 75° e 90° su entrambi i lati. Angolo di lavoro 5°, con sbloccaggio rapido e disco reversibile per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.