Carraca de dientes finos “Zyklop Speed” conmutable, 3/8 pulgada, con cabeza basculante y expulsor

Número de artículo: 635190
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock
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
Cambio de sentido de giro mediante Disco de cambio
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Número de dientes (muescas) 72
Longitud total L 199 mm
Con expulsor sí
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3120
Tamaño de salida, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Serie Zyklop Speed
Modelo Articulación (giratoria)
Ángulo de trabajo mín. 5 grados
Características mango Forma ergonómica
Denominación del fabricante 8000 B
Color verde; negro
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 635190
EAN / GTIN 4013288121875
Número del fabricante 05003550001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de carraca basculante libremente con posiciones de enclavamiento definidas a 0° (utilización como un destornillador) y por ambos lados en las posiciones de 75° y 90°. Ángulo de trabajo de 5° con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.