Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed, suunnanvaihdin, 3/8″, kallistuspää ja poistonuppi

Tuote nro.: 635190
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8000 B
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 199 mm
Hammasluku 72
Työskentelykulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635190
EAN / GTIN 4013288121875
Valmistajan numero 05003550001

Kuvaus

Malli:

Vapaasti käännettävä räikkäpää, määritellyt loksahdusasennot arvossa 0° (käyttö ruuvitaltan tapaan) ja molemmilla puolilla asennoissa 75° ja 90°. Työskentelykulma 5°, poistonuppi ja suunnanvaihdinkiekko.

Standardi:

Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.