Lame da taglio HD

Codice art.: 63503098001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63503098001
EAN / GTIN 4014586212548
Codice del produttore 63503098001
Numero-L L00010 609

Descrizione

Descrizione:

  • Lame da taglio HD,Lame da taglio speciali per la lavorazione di acciaio e acciaio inox. Le lame da taglio HD convincono per la loro lunga durata e un avanzamento veloce. Diametro del tubo fino a 440 mm utilizzabile solo con prolunga della catena fino a Ø 440 mm, sono necessari la catena 3 02 31 003 00 3 e il perno 3 02 16 130 00 4

Proprietà:

  • Distanza tra i denti 1,8 mm
  • lunghezza 600 mm
  • spessore 2 mm
  • qualità HSS