Lames de scie HD

Réf.: 63503098001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63503098001
EAN / GTIN 4014586212548
Réf. fabricant 63503098001
Article hors catalogue L00010 609

Description

Description:

  • Lames de scie HD
  • Lames de scie spéciales pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Les lames de scie HD convainquent par leur durée de vie élevée et une progression de sciage rapide. Diamètre de tube jusqu'à 440 mm uniquement avec rallonge de chaîne jusqu'à Ø 440 mm, chaîne 3 02 31 003 00 3 et boulon 3 02 16 130 00 4 nécessaires

Caractéristique(s):

  • Distance entre les dents 1,8 mm
  • Longueur 600 mm
  • Epaisseur 2 mm
  • Qualité HSS