HD-zaagbladen

Artikelnummer: 63503098001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63503098001
EAN/GTIN 4014586212548
Nummer fabrikant 63503098001
L-nummer L00010 609

Omschrijving

Omschrijving:

  • HD zaagbladen
  • Speciale zaagbladen voor het bewerken van staal en roestvast staal. HD-zaagbladen overtuigen door hun lange levensduur en snelle zaagvooruitgang. Pijpdiameter tot 440 mm alleen met verlengstuk van de ketting tot Ø 440 mm, voor deze ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist

Kenmerk:

  • Tandafstand 1,8 mm
  • lengte 600 mm
  • dikte 2 mm
  • kwaliteit HSS