Lame da taglio HD

Codice art.: 63503093004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63503093004
EAN / GTIN 4014586200774
Codice del produttore 63503093004
Numero-L L00010 510

Descrizione

Descrizione:

  • Lame da taglio HD,Lame da taglio speciali per la lavorazione di acciaio e acciaio inox. Le lame da taglio HD convincono per la loro lunga durata e un avanzamento veloce. Diametro del tubo fino a 170 mm utilizzabile con il dispositivo di serraggio e avanzamento FEIN 9 07 02 005 00 0 oppure con il dispositivo di serraggio 9 07 02 004 00 6

Proprietà:

  • Spaziatura dei denti 1,6 mm
  • lunghezza 300 mm
  • spessore 2 mm
  • qualità HSS