• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63503093004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Stichsägeblatt
Material Blatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Länge 300 mm
Stärke Blatt 2 mm
Werkstoffeignung Edelstahl; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63503093004
EAN / GTIN 4014586200774
Herstellernummer 63503093004
L-Nummer L00010 510
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HD-Sägeblätter
  • Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Standzeiten und einen zügigen Sägefortschritt. Rohrdurchmesser bis 170 mm in Verbindung mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 oder Spannvorrichtung 9 07 02 004 00 6

Merkmal:

  • Zahnabstand 1,6 mm
  • Länge 300 mm
  • Dicke 2 mm
  • Qualität HSS