HD-zaagbladen

Artikelnummer: 63503093004
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63503093004
EAN/GTIN 4014586200774
Nummer fabrikant 63503093004
L-nummer L00010 510

Omschrijving

Omschrijving:

  • HD zaagbladen
  • Speciale zaagbladen voor het bewerken van staal en roestvast staal. HD-zaagbladen overtuigen door hun lange levensduur en snelle zaagvooruitgang. Pijpdiameters tot 170 mm in combinatie met DE FIJNE klem- en invoereenheid 9 07 02 005 00 0 of spaninrichting 9 07 02 004 00 6

Kenmerk:

  • Tandafstand 1,6 mm
  • lengte 300 mm
  • dikte 2 mm
  • kwaliteit HSS