• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a settore, DIN 1810 forma A, 135-145 mm

Codice art.: 6335420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6335420
EAN / GTIN 4010886633540
Codice del produttore 6335420
Numero-L L60160 2557
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 1810 forma A
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 385 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 12,3 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 135-145
  • Larghezza/Ø del perno: 6,0 mm
  • Altezza del perno: 5,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no