• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Hákový klíč, DIN 1810, forma A, 135-145 mm

Č. pol.: 6335420
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6335420
EAN/GTIN 4010886633540
Číslo výrobcu 6335420
Číslo L L60160 2557
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 385 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 12,3 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 135-145
  • Šířka vřetena/Ø: 6,0 mm
  • Výška čepu: 5,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez