• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta, Impronta Torx®: TX8

Codice art.: 631801 TX8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX8
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 2,3 mm
⌀ Lato azionamento 11,6 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631801 TX8
EAN / GTIN 4018754001125
Codice del produttore 01350008
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.