Tyrolit frese in metallo duro 45x10/3l100 mm C FINC400 a legante ceramico

Codice art.: 6310
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili
Materiale abrasivo Carburo di silicio
Grana 400
Grado di finezza es. fine
Lunghezza complessiva 100 mm
Contenuto parte singola
Legante ceramica
Utilizzo Estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6310
EAN / GTIN 9003170063104
Codice del produttore 6310
Numero-L L50140 811
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le pietre ceramiche per sgorbie sono ideali per l'affilatura di utensili con denti a passo corto.
  • Grazie alla varietà di dimensioni di grana è possibile scegliere l'utensile ideale in base all'applicazione specifica.
  • La forma conica consente di eseguire la rettifica e la sbavatura fino alla base dei denti.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: CFEIN
  • Dimensione: B x C / C1 l L = 45 x 10 / 3 l 100

Vantaggi:

  • Applicazione specifica
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la rimozione di utensili a dentatura stretta

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Rettifica a mano

Nota:

  • Per l'affilatura di utensili a denti a passo corto