Dutý sekáčový kámen s keramickým pojivem 45x10/3l100 mm C FEINC400

Artiklové číslo: 6310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací kámen
Brusiva Karbid křemíku
Zrnitost 400
Stupeň jemnosti jemný
Celková délka 100 mm
Obsah jednotlivý díl
Pojivo keramika
Použití Stahování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6310
EAN / GTIN 9003170063104
Číslo výrobce 6310
L-číslo L50140 811
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Keramické duté dláta se přednostně používají k honování nástrojů s blízkým ozubením. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje. Kuželovitý tvar umožňuje broušení a odjehlování až k patě zubu.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ SEKÁČOVÝ KÁMEN 90HM
  • Velikost jádra: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CFEIN
  • Rozměry (Š x C / C1 l D): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Průměr nádoby: 45 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 100 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro honování nástrojů s blízkými zuby

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro honování nástrojů s blízkými zuby