Scala a pioli in acciaio inossidabile V4A 400mm larghezza libera 9 pioli

Codice art.: 63009
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza libera 400 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 9
Larghezza pioli 0,44 m
Profondità pioli 0,03 m
Piattaforma presente no
Superficie gradino lamiera forata
Elevata resistenza chimica si
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,52 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63009
EAN / GTIN 4031405630093
Codice del produttore 063009
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sottaceto e passivato
  • Larghezza libera 400 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 440 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 2520 mm
  • Larghezza libera: 400 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 9 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli