{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime liberă | 400 mm | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 9 | |
| Stinghii lățime | 0,44 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Platformă disponibilă | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | panou perforat | |
| Rezistenţă chimică ridicată | da | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,52 m | |
| Tip produs | Scară de puţ |
| Cod articol | 63009 | |
| EAN / GTIN | 4031405630093 | |
| Număr producător | 063009 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |