{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza libera | 400 mm | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 5 | |
| Larghezza pioli | 0,44 m | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Piattaforma presente | no | |
| Superficie gradino | lamiera forata | |
| Elevata resistenza chimica | si | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala | 1,4 m | |
| Tipo di prodotto | Scale per pozzi |
| Codice articolo | 63005 | |
| EAN / GTIN | 4031405630055 | |
| Codice del produttore | 063005 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |