{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Boomgeleiding | parallel | |
| Binnenwerkse breedte | 400 mm | |
| Opstapje uitvoering | sport | |
| Aantal sporten per ladderdeel | 5 | |
| Sportbreedte | 0,44 m | |
| Sportdiepte | 0,03 m | |
| Platform beschikbaar | nee | |
| Oppervlak opstapoppervlak | geperforeerde plaat | |
| Hoge chemische bestendigheid | ja | |
| Draagvermogen | 150 kg | |
| Ladderlengte | 1,4 m | |
| Producttype | schachtladder |
| Artikelnummer | 63005 | |
| EAN/GTIN | 4031405630055 | |
| Nummer fabrikant | 063005 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |