Plate-forme intermédiaire, pliable

Réf.: 62960
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série -
Référence fabricant Zwischenplattform, klappbar
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur argent
Hauteur réglable non
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 300 mm
Garde-corps disponible oui
Propriété repliable oui
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied sans
Surface des marches caillebotis
Matériau aluminium
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 62960
EAN / GTIN 4031405629608
Réf. fabricant 062960
Article hors catalogue L90110 1011
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Peut être utilisé comme plate-forme de repos pour les échelles à une seule marche. Fixé à la protection arrière au moyen d'un support supplémentaire. Un support est inclus.
  • Dimensions env. 600 x 300 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Longueur de la plate-forme : 300 mm