Lama ″aluminium cut - professional″, 305x30 Z84 FZ/TZ 5°neg

Codice art.: 628448000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
⌀ Lama D 305 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Aluminium
Numero denti 84
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628448000
EAN / GTIN 4061792173842
Codice del produttore 628448000
Numero-L L01750 1203
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tagli perfetti nell'alluminio grazie alla speciale geometria dei denti
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 254 e 305

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 305 x 2,6 x 30 mm
  • Adatto per: KS 305 M / KGS 305 M.
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 2,2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 84
  • Profilo dente: FZ/TZ