Hoja de sierra ″aluminium cut - professional″, 305x30 Z84 DP/DT 5°neg

Número de artículo: 628448000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
⌀ hoja D 305 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Aluminium
Cantidad de dientes 84
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628448000
EAN / GTIN 4061792173842
Número del fabricante 628448000
Número L L01750 1203
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Cortes perfectos en aluminio gracias a la especial geometría de dientes
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 254 y 305

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 305 x 2,6 x 30 mm
  • Adecuado para: KS 305 M / KGS 305 M.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 2,2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 84
  • Forma del diente: FZ/TZ