Moletta abrasiva in CN 50 x 10 x 40 mm, codolo 6 mm, K 24, cilindro

Codice art.: 628340000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628340000
EAN / GTIN 4007430228697
Codice del produttore 628340000
Numero-L L01750 1804

Descrizione

Descrizione:

  • Molette abrasive in corindone comune per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, inox, CC 24 N BA, esecuzione morbida, prive di ferro e zolfo
  • Per la preparazione e la finitura dei cordoni di saldatura
  • Dalla truciolatura grossolana alla lavorazione fine
  • Per sbavatura e pulitura

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 10 mm
  • Lunghezza complessiva: 40 mm
  • Ø testa: 50 mm
  • Granulometria: K 24
  • Ø stelo: 6 mm