NK csiszolócsap 50 x 10 x 40 mm, szár 6 mm, K 24, hengeres

Cikkszám: 628340000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628340000
EAN / GTIN 4007430228697
Gyártó száma 628340000
L-szám L01750 1804

Leírás

Leírás:

  • Normál korundból készült szerelt hegyek rozsdamentes acél megmunkálásához, Inox, NK 24 N BA, lágy kivitel, vas- és kénmentes
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez és hegesztési varratok kikészítéséhez
  • Gorva megmunkálástól a finom megmunkálásig
  • Előrés- és fettmentesítéshez.

Jellemző:

  • Munkahossz: 10 mm
  • Teljes hossz: 40 mm
  • Fej Ø: 50 mm
  • Szemcseméret: K 24
  • szár Ø: 6 mm