NK brusný kotouč 50 x 10 x 40 mm, stopka 6 mm, K 24, válec

Artiklové číslo: 628340000
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628340000
EAN / GTIN 4007430228697
Číslo výrobce 628340000
L-číslo L01750 1804

Popis

Popis:

  • Osazené hroty z normálního korundu pro obrábění nerezové oceli, Inox, NK 24 N BA, měkké provedení, bez obsahu železa a síry
  • Pro přípravu a dokončování svarových švů
  • Pro hrubé až jemné obrábění
  • Pro odstraňování otřepů a otřepů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 10 mm
  • Celková délka: 40 mm
  • Průměr hlavy: 50 mm
  • Velikost zrna: K 24 Šank
  • Ø: 6 mm