• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 12-36 V, ″AIR COOLED″, EU

Artikel-Nr.: 627495000
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627495000
EAN / GTIN 4061792179103
Herstellernummer 627495000
L-Nummer L01750 647

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
  • Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
  • Patentierte ″AIR COOLED″-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
  • Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks
  • Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom
  • 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
  • Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com