Frusta RS-L2-120

Codice art.: 626745000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626745000
EAN / GTIN 4007430281470
Codice del produttore 626745000

Descrizione

Descrizione:

  • Ideali per materiali fluidi
  • Miscelazione dall'alto verso il basso, le eliche premono sull'impasto dall'alto verso il basso, l'anello protegge il contenitore
  • Particolarmente indicate per vernici, smalti, fondi, intonaci leggermente cremosi, rivestimenti sottili, colle, ermetizzanti, colle disperdenti
  • La geometria del cestello e le spirali sono ottimizzate per lavorare senza spruzzi con materiali fluidi

Proprietà:

  • Diametro: 120 mm
  • Lunghezza: 590 mm
  • Max. Quantità materiale: 20 - 30 kg
  • Tipo di gambo: M 14