• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührstab RS-L2-120

Artikel-Nr.: 626745000
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
Artikelnummer 626745000
EAN / GTIN 4007430281470
Herstellernummer 626745000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für dünnflüssige Materialien
  • Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
  • Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe
  • Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien

Merkmal:

  • Durchmesser: 120 mm
  • Länge: 590 mm
  • Max. Materialmenge: 20 - 30 kg
  • Schaftart: M 14