Keverőrúd RS-L2-120

Cikkszám: 626745000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626745000
EAN / GTIN 4007430281470
Gyártó száma 626745000

Leírás

Leírás:

  • Ideális vékony testű anyagokhoz
  • Keverési művelet felülről lefelé, a spirálok felülről lefelé tolják a keverendő anyagot, a gyűrű védőként szolgál a tartály számára
  • Kifejezetten alkalmas festékekhez, lakkokhoz, alapozókhoz, könnyű krémes vakolatokhoz, vékony bevonatokhoz, pasztákhoz, öntözőanyagokhoz, diszperziós ragasztókhoz
  • Keverőkosár geometria és spirálok optimalizálva a vékony testű anyagokkal való fröccsenésmentes munkához.

Jellemző:

  • Átmérő: 120 mm
  • Hosszúság: 590 mm
  • Max. Anyagmennyiség: 20 - 30 kg.
  • Szár típusa: M 14