Giraviti per viti Torx Plus®, con impugnatura tricomponente in Haptoprene®, Impronta Torx Plus®: 9IP

Codice art.: 625942 9IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
708 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®
Lunghezza complessiva L 145 mm
Lunghezza lama l1 60 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® 9IP
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata; es. nichelata
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625942 9IP
EAN / GTIN 4067263013044
Codice del produttore 625942 9IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio.
Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.