Schroevendraaier voor Torx Plus®, met 2K-Haptopreen-handvat 9IP

Artikelnummer: 625942 9IP
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 9IP
Meslengte 60 mm
totale lengte 145 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625942 9IP
EAN/GTIN 4067263013044

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
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
    Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen