Schraubendreher für Torx Plus®, mit 3K-Haptoprene®-Heft, Torx Plus®-Profil: 9IP

Artikel-Nr.: 625942 9IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX-PLUS®
Länge gesamt L 145 mm
Länge Klinge l1 60 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 9IP
Besonderheit, für Innen-TORX-PLUS® schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625942 9IP
EAN / GTIN 4067263013044
Herstellernummer 625942 9IP
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.