{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX PLUS® | |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
| Lunghezza lama l1 | 70 mm | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® | 10IP | |
| Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® | Punta nera | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Superficie | es. cromata; es. nichelata | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 625940 10IP | |
| EAN / GTIN | 4045197923448 | |
| Codice del produttore | 625940 10IP | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |