• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækker til Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 10IP

Art.-nr.: 625940 10IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 70 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 10IP
Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer sort spids
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde L 160 mm
Drev greb
Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625940 10IP
EAN/GTIN 4045197923448
Producentnummer 625940 10IP
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med gribevenlig Haptoprene-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.